O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Relé electromecânico de ligação - 10 mm - 24 v cc - 1 co
Ref. fabricante ABR7S23
Ref. Sonepar 215103
EAN 3389110644753
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: -
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): -
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): -
- Carga máxima lâmpada incandescente: 0.36
- Corrente nominal: 5
- Função: Outro
- Largura em número de módulos: 1
- Máx. corrente de comutação (cos phi = 0,6): -
- Método de montagem: Outro
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Profundidade incorporada: 10
- Tensão de alimentação: 24
- Tensão de controlo 1: 24
- Tensão de controlo 2: -
- Tensão de controlo de frequência 1: 50
- Tensão de controlo de frequência 2: -
- Tipo de tensão de alimentação: DC
- Tipo de tensão de controlo 1: DC
- Tipo de tensão de controlo 2: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante RPM42B7Ref. Sonepar 200058
-
Ref. fabricante RPM42F7Ref. Sonepar 200059
-
Ref. fabricante RE17LAMWRef. Sonepar 201534
-
Ref. fabricante RM17JC00MWRef. Sonepar 201679
-
Ref. fabricante RXG12P7Ref. Sonepar 202059