O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 84
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Contém função de sobretensão contínua: Não
- Contém função histerese por tensão CC: Não
- Contém função subtensão CC: Não
- Faixa de medição de tensão 1: 170
- Faixa de medição de tensão 2: 220
- Largura: 17.5
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Possível histerese monofásica: Sim
- Possível histerese trifásica: Não
- Possível sobretensão monofásica: Sim
- Possível sobretensão trifásica: Não
- Possível subtensão monofásica: Sim
- Possível subtensão trifásica: Não
- Profundidade: 56.5
- Tempo de atraso da max. permitido: 60
- Tempo de atraso de min. ajustável: 0.5
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: 1
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 230
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 230
- Tensão do valor de resposta: 170
- Tipo de faixa de medição de tensão: AC
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade