O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - RB2291250000 RELE BISTABEL MOD
Ref. fabricante RB2291250000
Ref. Sonepar 231598
EAN 8012823394374
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: -
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): -
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): -
- Carga máxima lâmpada incandescente: -
- Corrente estipulada do interruptor: 8
- Função: Eletrónica para controlo centralizado
- Largura em número de módulos: -
- Máx. corrente de comutação (cos phi = 0,6): -
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 2
- Operação manual: Sim
- Profundidade incorporada: -
- Tensão de alimentação: 88
- Tensão de controlo 1: -
- Tensão de controlo 2: -
- Tensão de controlo de frequência 1: -
- Tensão de controlo de frequência 2: -
- Tipo de tensão de alimentação: DC
- Tipo de tensão de controlo 1: -
- Tipo de tensão de controlo 2: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade