O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Finder - 720190240000 RELE DE NIVEL

Finder - 720190240000 RELE DE NIVEL

Ref. fabricante 720190240000
Ref. Sonepar 231499
EAN 8012823302171

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Altura: 84
  • Com braçadeiras destacáveis: Não
  • Em cascata: -
  • Largura: 35
  • Máx. tempo de atraso de operação permitido: 7
  • Min. tempo de atraso de operação ajustável: 0.5
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 1
  • Número de entradas de elétrodos: 3
  • Princípio de medição física: Condutor
  • Profundidade: 54.6
  • Sensibilidade ajustável: Sim
  • Tempo de atraso da max. permitido: -
  • Tempo de atraso de min. ajustável: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
  • Tipo de tensão para atuação: DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades