O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 720182400000 RELE DE NIVEL
Ref. fabricante 720182400000
Ref. Sonepar 213876
EAN 8012823290607
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 84
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Em cascata: -
- Largura: 35
- Máx. tempo de atraso de operação permitido: 7
- Min. tempo de atraso de operação ajustável: 0.5
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Número de entradas de elétrodos: 3
- Princípio de medição física: Condutor
- Profundidade: 54.6
- Sensibilidade ajustável: Sim
- Tempo de atraso da max. permitido: -
- Tempo de atraso de min. ajustável: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 240
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 240
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade