O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 672390244301 RELE DE POTENCIA
Ref. fabricante 672390244301
Ref. Sonepar 265211
EAN 8012823388779
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão de circuito impresso
- Acionador, polarização: Polaridade livre
- Acionador/comutação do inversor: Mono estável
- Altura: 57.5
- Com braçadeiras destacáveis: -
- Com contatos guiados forçados: Não
- Com indicação LED: Não
- Completo com base: Não
- Corrente nominal: 50
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 33
- Material da superfície de contato: Sem tratamento
- Material de contato: Outras ligas de cobre
- Material do contato: Termofixo
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 3
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Profundidade: 51.5
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo de contato do interruptor: Contato duplo
- Tipo de tensão para atuação: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade