O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 653182304300 RELE 1NA.30A B230
Ref. fabricante 653182304300
Ref. Sonepar 265200
EAN 8012823274331
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão de solda
- Acionador, polarização: Polaridade livre
- Acionador/comutação do inversor: Mono estável
- Altura: 57.2
- Com braçadeiras destacáveis: -
- Com contatos guiados forçados: Não
- Com indicação LED: Não
- Completo com base: Não
- Corrente nominal: 30
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 32.2
- Material da superfície de contato: Sem tratamento
- Material de contato: Outras ligas de cobre
- Material do contato: Termofixo
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Profundidade: 36.5
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 230
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 230
- Tipo de contato do interruptor: Contato duplo
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade