O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 601280120040 RELE IND 2INV12AC
Ref. fabricante 601280120040
Ref. Sonepar 213068
EAN 8012823042657
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por encaixe
- Acionador, polarização: Polaridade livre
- Acionador/comutação do inversor: Mono estável
- Altura: 54.2
- Com braçadeiras destacáveis: -
- Com contatos guiados forçados: Não
- Com indicação LED: Sim
- Completo com base: Não
- Corrente nominal: 10
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 32.5
- Material da superfície de contato: Sem tratamento
- Material de contato: Outras ligas de cobre
- Material do contato: Termofixo
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 2
- Profundidade: 36.4
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 12
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 12
- Tipo de contato do interruptor: Contato único
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade