O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 553491250090 RELE 4INV 7A B125
Ref. fabricante 553491250090
Ref. Sonepar 232762
EAN 8012823101309
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por encaixe
- Acionador, polarização: Polarizado
- Acionador/comutação do inversor: Mono estável
- Altura: 37.2
- Com braçadeiras destacáveis: -
- Com contatos guiados forçados: Não
- Com indicação LED: Sim
- Completo com base: Não
- Corrente nominal: 7
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 20.7
- Material da superfície de contato: Sem tratamento
- Material de contato: Outras ligas de cobre
- Material do contato: Termofixo
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 4
- Profundidade: 27.7
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 125
- Tipo de contato do interruptor: Contato único
- Tipo de tensão para atuação: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade