O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 551280060000 RELÉ 2INV 10AB-6V
Ref. fabricante 551280060000
Ref. Sonepar 226809
EAN 8012823247663
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão de circuito impresso
- Acionador, polarização: Polaridade livre
- Acionador/comutação do inversor: Mono estável
- Altura: 35.8
- Com braçadeiras destacáveis: -
- Com contatos guiados forçados: Não
- Com indicação LED: Não
- Completo com base: Não
- Corrente nominal: 10
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 20.7
- Material da superfície de contato: Sem tratamento
- Material de contato: Outras ligas de cobre
- Material do contato: Termofixo
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 2
- Profundidade: 27.7
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 6
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 6
- Tipo de contato do interruptor: Contato único
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade