O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 391101250073 MAS INT RELE EMR
Ref. fabricante 391101250073
Ref. Sonepar 231509
EAN 8012823414591
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Acionador, polarização: Polaridade livre
- Acionador/comutação do inversor: Mono estável
- Altura: 87
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Com contatos guiados forçados: Não
- Com indicação LED: Sim
- Completo com base: Sim
- Corrente nominal: 6
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 6.2
- Material da superfície de contato: Sem tratamento
- Material de contato: Outras ligas de cobre
- Material do contato: Termoplástico
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Profundidade: 87.2
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 125
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 125
- Tipo de contato do interruptor: Contato único
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade