O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Comutação no cruzamento zero: Não
- Corrente nominal de operação em AC-1: 2
- Corrente nominal de operação em AC-3: -
- Corrente nominal de operação em AC-51: -
- Corrente nominal de operação em AC-53a: -
- Corrente operacional nominal em CA-53b: -
- Número de fases: 1
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 240
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 240
- Tensão de funcionamento: 12
- Tipo de tensão para atuação: AC
- Versão modular: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade