O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 386170604050 RELE INT 6A B60V
Ref. fabricante 386170604050
Ref. Sonepar 238887
EAN 8012823306438
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por terminal de mola
- Acionador, polarização: Polaridade livre
- Acionador/comutação do inversor: Mono estável
- Altura: 93.6
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Com contatos guiados forçados: Não
- Com indicação LED: Sim
- Completo com base: Sim
- Corrente nominal: 6
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 6.2
- Material da superfície de contato: Sem tratamento
- Material de contato: Outras ligas de cobre
- Material do contato: Termoplástico
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Profundidade: 72.5
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 60
- Tipo de contato do interruptor: Contato único
- Tipo de tensão para atuação: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade