O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 348170247048 RELE ESTAD SOLIDO
Ref. fabricante 348170247048
Ref. Sonepar 238649
EAN 8012823232072
Especificações essenciais
- Comutação no cruzamento zero: Não
- Corrente nominal de operação em AC-1: 0.1
- Corrente nominal de operação em AC-3: -
- Corrente nominal de operação em AC-51: -
- Corrente nominal de operação em AC-53a: -
- Corrente operacional nominal em CA-53b: -
- Número de fases: 1
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tensão de funcionamento: 1.5
- Tipo de tensão para atuação: DC
- Versão modular: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade