O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 260680480000 RELE IMPULSO
Ref. fabricante 260680480000
Ref. Sonepar 238571
EAN 8012823238227
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: -
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): -
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): -
- Carga máxima lâmpada incandescente: 800
- Corrente nominal: 10
- Função: Mecânico
- Largura em número de módulos: -
- Máx. corrente de comutação (cos phi = 0,6): -
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Profundidade incorporada: -
- Tensão de alimentação: 38.4
- Tensão de controlo 1: -
- Tensão de controlo 2: -
- Tensão de controlo de frequência 1: -
- Tensão de controlo de frequência 2: -
- Tipo de tensão de alimentação: AC
- Tipo de tensão de controlo 1: -
- Tipo de tensão de controlo 2: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade