O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 192100240000 INT MOD AUTO-ON-O
Ref. fabricante 192100240000
Ref. Sonepar 213661
EAN 8012823197265
Especificações essenciais
- Com indicação LED: Sim
- Corrente nominal de operação, 400 V: -
- Interface: Sim
- Método de montagem: Calha DIN
- Núm. de contatos auxiliares como contato normalmente fechado, comutação atrasada: -
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 1
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto, levando: -
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Operação manual: Não
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
- Tipo de conexão do circuito auxiliar: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade