O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 131182300000 RELE BIESTAVE MOD
Ref. fabricante 131182300000
Ref. Sonepar 218527
EAN 8012823372860
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Aplicável com botão: Sim
- Aplicável com botão de transmissão: Não
- Aplicável com botão infravermelho: -
- Aplicável com indicador de presença: Sim
- Aplicável com interruptor horário/temporizador: Sim
- Aplicável com sensor de movimento: Sim
- Cor: Branco
- Corrente nominal: 12
- Frequência: 50
- HVAC com capacidade de comutação: 1200
- Material: Plástico
- Memória do valor de luz: Não
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Relé
- Número de canais: 1
- Número RAL (semelhante): 7035
- Possível controlo auxiliar: -
- Potência de comutação: 1200
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento de controlo
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de carga: Universal
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 5 unidades