O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 113182300000 RELE FOTOEL. MOD.
Ref. fabricante 113182300000
Ref. Sonepar 223669
EAN 8012823347837
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado a uma carga C: Sim
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 84
- Atraso de desligamento: 30
- Atraso na ligação: 15
- Brilho de corte: 1
- Brilho envolvente: 1
- Com corte noturno automático: Não
- Com interface DALI: Não
- Contatos: 1 contato fecho
- Cor: Branco
- Corrente máxima de interrupção (carga resistiva): 16
- Diâmetro: -
- Giratório: Não
- Largura: 17.5
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Outro
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número RAL (semelhante): 7035
- Potência de comutação máxima: 4000
- Profundidade: 56.5
- Qualidade do material: Termoplástico
- Temperatura de operação: -20
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de sensor: Sensor de luz separado
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade