O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Schneider Electric - TeSys LE - enclosed DOL starter - 0.54...0.8 A - 415 V AC coil

Schneider Electric - TeSys LE - enclosed DOL starter - 0.54...0.8 A - 415 V AC coil

Ref. fabricante LE1M35N705
Ref. Sonepar 235973
EAN 3389110781168

Especificações essenciais

  • Adequado para paragem de emergência: Não
  • Altura: 160
  • Classe de coordenação de acordo com IEC 60947-4-3: -
  • Classe de engate/gatilho: CLASSE 10 A
  • Com disparo de curto-circuito: Não
  • Com fusível: Não
  • Com transformador: Não
  • Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 0.54
  • Consumo de energia: -
  • Corrente nominal de curto-circuito condicional, tipo 1, 480 Y/277 V: -
  • Corrente nominal de curto-circuito condicional, tipo 1, 600 Y/347 V: -
  • Corrente nominal de curto-circuito condicional, tipo 2, 230 V: -
  • Corrente nominal de curto-circuito condicional, tipo 2, 400 V: -
  • Corrente nominal de operação em AC-3, 400 V: 0.8
  • Corrente nominal de operação Ie: 0.8
  • Grau de proteção (IP): IP65
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Largura: 78
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
  • Número de luzes indicadoras: 1
  • Número de posições de comando: 2
  • Possível montagem em calha: Não
  • Possível reinicialização externa: Sim
  • Potência de operação nominal em AC-3, 230 V, trifásica: 0.12
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 0.25
  • Potência nominal, 460 V, 60 Hz, trifásica: 0.25
  • Potência nominal, 575 V, 60 Hz, trifásica: -
  • Profundidade: 108
  • Proteção contra sobrecarga de temperatura compensada: Sim
  • Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: Não
  • Protocolo de suporte para ASI: Não
  • Protocolo de suporte para CAN: Não
  • Protocolo de suporte para Data-Highway: Não
  • Protocolo de suporte para DeviceNet: Não
  • Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: Não
  • Protocolo de suporte para EtherNet/IP: Não
  • Protocolo de suporte para INTERBUS: Não
  • Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: Não
  • Protocolo de suporte para LON: Não
  • Protocolo de suporte para MODBUS: Não
  • Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: Não
  • Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: Não
  • Protocolo de suporte para PROFIBUS: Não
  • Protocolo de suporte para PROFINET CBA: Não
  • Protocolo de suporte para PROFINET IO: Não
  • Protocolo de suporte para PROFIsafe: Não
  • Protocolo de suporte para SafetyBUS p: Não
  • Protocolo de suporte para SERCOS: Não
  • Protocolo de suporte para SUCONET: Não
  • Protocolo de suporte para TCP/IP: Não
  • Temperatura ambiente, limite superior de operação: 40
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 415
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 415
  • Tipo de arranque de motor: Arranque direto
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
  • Tipo de conexão elétrica para circuito de corrente auxiliar e de controlo: Terminal de parafuso
  • Tipo de tensão para atuação: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 107,1Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock