O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - disjuntor do motor P25M – 6,3 A - 3P 3d – disparador termomagnético
Ref. fabricante 21108
Ref. Sonepar 107005
EAN 3303430211082
Especificações essenciais
- Adequado para instalação encastrada: Não
- Antideflagrante: Não
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 230 V: -
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 400 V: -
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 a 400 V: 100
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 em 230 V: 100
- Categoria de sobretensão: 3
- Classe de limitação de energia (I²t): -
- Comutação simultânea de neutro N: Não
- Corrente nominal: 6.3
- Curva de funcionamento: K
- Frequência: 50
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP): IP20
- Instalação embutida: Não
- Largura em número de módulos: 2.5
- Número de pólos (total): 3
- Número de pólos protegidos: 3
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Potência dissipada: 2.5
- Profundidade incorporada: 44
- Seção da ligação de cabo flexível: 1
- Seção da ligação de cabo rígido: 1
- Temperatura ambiente durante a operação: -20
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 6
- Tensão nominal: 400
- Tensão nominal de isolamento Ui: 690
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante CAD50BDRef. Sonepar 104559
-
Ref. fabricante 21104Ref. Sonepar 107001
-
Ref. fabricante 21105Ref. Sonepar 107002
-
Ref. fabricante 21106Ref. Sonepar 107003
-
Ref. fabricante 21107Ref. Sonepar 107004
-
Ref. fabricante 21110Ref. Sonepar 107007
-
Ref. fabricante 21111Ref. Sonepar 107008
-
Ref. fabricante GB2CB05Ref. Sonepar 107013
-
Ref. fabricante GB2CB07Ref. Sonepar 107015