O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Schneider Electric - TeSys GV4 - disjuntor magneto-térmico - 80A 3P - com terminais olhal

Schneider Electric - TeSys GV4 - disjuntor magneto-térmico - 80A 3P - com terminais olhal

Ref. fabricante GV4PE80N6
Ref. Sonepar 122999
EAN 3606481310453

Especificações essenciais

  • Altura: 155
  • Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito lcu a 400 V, CA: 50
  • Com interruptor auxiliar integrado: Não
  • Com passagem de subtensão integrada: Não
  • Com proteção térmica: Sim
  • Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 40
  • Construção do dispositivo: Dispositivo completo na carcaça
  • Corrente permanente nominal Iu: 80
  • Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: 1360
  • Grau de proteção (IP): IP40
  • Largura: 81
  • Número de pólos: 3
  • Potência de operação nominal em AC-3, 230 V: 22
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 37
  • Potência dissipada: 13.8
  • Profundidade: 116
  • Sensível à falha de fase: Sim
  • Técnica de disparo: Eletrónico
  • Tensão nominal de operação: 690
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
  • Tipo de elemento de controlo: Alavanca basculante

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 87,99Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock