O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - TeSys GV4 - disjuntor magneto-térmico - 115A 3P - com terminais olhal
Ref. fabricante GV4P115B6
Ref. Sonepar 122961
EAN 3606481310224
Especificações essenciais
- Altura: 155
- Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito lcu a 400 V, CA: 25
- Com interruptor auxiliar integrado: Não
- Com passagem de subtensão integrada: Não
- Com proteção térmica: Sim
- Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 65
- Construção do dispositivo: Dispositivo completo na carcaça
- Corrente permanente nominal Iu: 115
- Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: 1955
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 81
- Número de pólos: 3
- Potência de operação nominal em AC-3, 230 V: 30
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 55
- Potência dissipada: 13.8
- Profundidade: 165
- Sensível à falha de fase: Sim
- Técnica de disparo: Eletrónico
- Tensão nominal de operação: 690
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de elemento de controlo: Botão rotativo
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 89,07Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante CAD50BDRef. Sonepar 104559
-
Ref. fabricante 21104Ref. Sonepar 107001
-
Ref. fabricante 21105Ref. Sonepar 107002
-
Ref. fabricante 21106Ref. Sonepar 107003
-
Ref. fabricante 21107Ref. Sonepar 107004
-
Ref. fabricante 21108Ref. Sonepar 107005
-
Ref. fabricante 21110Ref. Sonepar 107007
-
Ref. fabricante 21111Ref. Sonepar 107008
-
Ref. fabricante GB2CB05Ref. Sonepar 107013