O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Schneider Electric - Motor disjuntor, TeSys GV5, 3P, 220A, Icu 70kA, thermal magnetic

Schneider Electric - Motor disjuntor, TeSys GV5, 3P, 220A, Icu 70kA, thermal magnetic

Ref. fabricante GV5P220H
Ref. Sonepar 244403
EAN 3606489915438

Especificações essenciais

  • Altura: 161
  • Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito lcu a 400 V, CA: 70
  • Com interruptor auxiliar integrado: Não
  • Com passagem de subtensão integrada: Não
  • Com proteção térmica: Sim
  • Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 100
  • Construção do dispositivo: Dispositivo completo na carcaça
  • Corrente permanente nominal Iu: 220
  • Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: 220
  • Grau de proteção (IP): IP40
  • Largura: 105
  • Número de pólos: 3
  • Potência de operação nominal em AC-3, 230 V: 90
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 132
  • Potência dissipada: 52.8
  • Profundidade: 155
  • Sensível à falha de fase: Sim
  • Técnica de disparo: Termomagnético
  • Tensão nominal de operação: 0
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
  • Tipo de elemento de controlo: Botão rotativo

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 304,03Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock