O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - disjuntor TeSys para circuitos de comando - GB2-CD – 6 A - 1 pólo+N - 1d
Ref. fabricante GB2CD12
Ref. Sonepar 107123
EAN 3389110214932
Especificações essenciais
- Adequado para instalação encastrada: Não
- Antideflagrante: Não
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 230 V: -
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 400 V: -
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 a 400 V: -
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 em 230 V: 1.5
- Categoria de sobretensão: 3
- Classe de limitação de energia (I²t): 3
- Comutação simultânea de neutro N: Sim
- Corrente nominal: 6
- Curva de funcionamento: Outro
- Frequência: 50
- Grau de poluição: 2
- Grau de proteção (IP): IP20
- Instalação embutida: Não
- Largura em número de módulos: 1
- Número de pólos (total): 2
- Número de pólos protegidos: 1
- Possibilidade de equipamento adicional: Não
- Potência dissipada: -
- Profundidade incorporada: 74
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.75
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.75
- Temperatura ambiente durante a operação: -20
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
- Tensão nominal: 250
- Tensão nominal de isolamento Ui: 250
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 2,94Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante CAD50BDRef. Sonepar 104559
-
Ref. fabricante 21104Ref. Sonepar 107001
-
Ref. fabricante 21105Ref. Sonepar 107002
-
Ref. fabricante 21106Ref. Sonepar 107003
-
Ref. fabricante 21107Ref. Sonepar 107004
-
Ref. fabricante 21108Ref. Sonepar 107005
-
Ref. fabricante 21110Ref. Sonepar 107007
-
Ref. fabricante 21111Ref. Sonepar 107008
-
Ref. fabricante GB2CB05Ref. Sonepar 107013