O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Disjuntor-motor magnetotérmico GV3 - 30/40A
Ref. fabricante GV3P40
Ref. Sonepar 107444
EAN 3389119405393
Especificações essenciais
- Altura: 132
- Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito lcu a 400 V, CA: 50
- Com interruptor auxiliar integrado: Não
- Com passagem de subtensão integrada: Não
- Com proteção térmica: Sim
- Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 30
- Construção do dispositivo: Dispositivo completo na carcaça
- Corrente permanente nominal Iu: 40
- Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: 560
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 55
- Número de pólos: 3
- Potência de operação nominal em AC-3, 230 V: 11
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 18.5
- Potência dissipada: 8
- Profundidade: 136
- Sensível à falha de fase: Sim
- Técnica de disparo: Termomagnético
- Tensão nominal de operação: 690
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de elemento de controlo: Botão rotativo
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 29,52Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante CAD50BDRef. Sonepar 104559
-
Ref. fabricante 21104Ref. Sonepar 107001
-
Ref. fabricante 21105Ref. Sonepar 107002
-
Ref. fabricante 21106Ref. Sonepar 107003
-
Ref. fabricante 21107Ref. Sonepar 107004
-
Ref. fabricante 21108Ref. Sonepar 107005
-
Ref. fabricante 21110Ref. Sonepar 107007
-
Ref. fabricante 21111Ref. Sonepar 107008
-
Ref. fabricante GB2CB05Ref. Sonepar 107013