O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Disjuntor-motor magnetotérmico GV2P - 6/10A PCAE
Ref. fabricante GV2RT14
Ref. Sonepar 112321
EAN 3389110520675
Especificações essenciais
- Altura: 89
- Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito lcu a 400 V, CA: 100
- Com interruptor auxiliar integrado: Não
- Com passagem de subtensão integrada: Não
- Com proteção térmica: Sim
- Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 6
- Construção do dispositivo: Dispositivo completo na carcaça
- Corrente permanente nominal Iu: 10
- Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: 200
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 45
- Número de pólos: 3
- Potência de operação nominal em AC-3, 230 V: 2.2
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 4
- Potência dissipada: 2.5
- Profundidade: 78.5
- Sensível à falha de fase: Sim
- Técnica de disparo: Termomagnético
- Tensão nominal de operação: 690
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de elemento de controlo: Alavanca basculante
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante CAD50BDRef. Sonepar 104559
-
Ref. fabricante 21104Ref. Sonepar 107001
-
Ref. fabricante 21105Ref. Sonepar 107002
-
Ref. fabricante 21106Ref. Sonepar 107003
-
Ref. fabricante 21107Ref. Sonepar 107004
-
Ref. fabricante 21108Ref. Sonepar 107005
-
Ref. fabricante 21110Ref. Sonepar 107007
-
Ref. fabricante 21111Ref. Sonepar 107008
-
Ref. fabricante GB2CB05Ref. Sonepar 107013