O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Disjuntor-motor magnetotérmico GV2P - 0,25/0,40A 50KA
Ref. fabricante GV2P03
Ref. Sonepar 112311
EAN 3389110213423
Especificações essenciais
- Altura: 89
- Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito lcu a 400 V, CA: 100
- Com interruptor auxiliar integrado: Não
- Com passagem de subtensão integrada: Não
- Com proteção térmica: Sim
- Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 0.25
- Construção do dispositivo: Dispositivo completo na carcaça
- Corrente permanente nominal Iu: 0.4
- Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: 5
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 44.5
- Número de pólos: 3
- Potência de operação nominal em AC-3, 230 V: 0.06
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 0.09
- Potência dissipada: 2.5
- Profundidade: 97
- Sensível à falha de fase: Sim
- Técnica de disparo: Termomagnético
- Tensão nominal de operação: 690
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de elemento de controlo: Botão rotativo
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 9,46Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante CAD50BDRef. Sonepar 104559
-
Ref. fabricante 21104Ref. Sonepar 107001
-
Ref. fabricante 21105Ref. Sonepar 107002
-
Ref. fabricante 21106Ref. Sonepar 107003
-
Ref. fabricante 21107Ref. Sonepar 107004
-
Ref. fabricante 21108Ref. Sonepar 107005
-
Ref. fabricante 21110Ref. Sonepar 107007
-
Ref. fabricante 21111Ref. Sonepar 107008
-
Ref. fabricante GB2CB05Ref. Sonepar 107013