O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Finder - 7H5182300250 RESIST QUAD ELET

Finder - 7H5182300250 RESIST QUAD ELET

Ref. fabricante 7H5182300250
Ref. Sonepar 265214
EAN 8012823421933

Especificações essenciais

  • Altura: 125
  • Com controlador de temperatura ambiente: Não
  • Com ventilador: Sim
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Largura: 41
  • Potência de aquecimento contínuo a 10° C: 250
  • Potência nominal: -
  • Profundidade: 41
  • Tensão de operação CA 60 Hz: 230
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: 230
  • Tipo de tensão: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades