O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 147182300000 AUTOMATICO ESCADA
Ref. fabricante 147182300000
Ref. Sonepar 259884
EAN 8012823236759
Especificações essenciais
- Atraso no desengate: 0.5
- Carga máxima lâmpada fluorescente: 1000
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): -
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): -
- Carga máxima lâmpada incandescente: 3000
- Corrente do botão de pressão da lâmpada incandescente: -
- Corrente estipulada do interruptor: 16
- Função: Eletrónico
- Função de sobretensão atual selecionável: -
- Largura em número de módulos: 1
- Máx. corrente de comutação (cos phi = 0,6): -
- Método de montagem: -
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Pré-aviso de desligamento: Nenhum
- Profundidade incorporada: -
- Repetitivo: Repetitivo + luz contínua + extensão de tempo
- Sistema de cabos: Configuração de 3 e 4 fios
- Tensão de alimentação: 230
- Tensão de controlo 1: 230
- Tensão de controlo 2: -
- Tensão de controlo de frequência 1: -
- Tensão de controlo de frequência 2: -
- Tipo de tensão de alimentação: AC
- Tipo de tensão de controlo 1: AC
- Tipo de tensão de controlo 2: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade