O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 782512301200 ALIMENTAÇÃO SWIT
Ref. fabricante 782512301200
Ref. Sonepar 265225
EAN 8012823421919
Especificações essenciais
- 1a tensão de saída: 12
- 2a tensão de saída: -
- 3a tensão de saída: -
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura: 84
- Altura embutida: -
- Consumo de energia: 56
- Estabilizado: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 35
- Largura em número de módulos: 2
- Largura para embutir: -
- Máx. corrente de saída 1: 2.1
- Máx. corrente de saída 2: -
- Máx. corrente de saída 3: -
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nenhum
- Possibilidade de montagem direta: -
- Possível montagem em calha: Sim
- Possível montagem na parede: Não
- Potência: 25
- Profundidade: 56.5
- Protegido contra curtos-circuitos: Sim
- SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
- Tensão de alimentação nominal em CA 50 Hz: 110
- Tensão de alimentação nominal em DC: 220
- Tensão de saída estabilizada: Não
- Tensão nominal de alimentação em AC 60 Hz: 110
- Tensão secundária ajustável: Não
- Tipo de tensão de alimentação: AC/DC
- Valor nominal corrente de saída 1: 1
- Valor nominal corrente de saída 2: -
- Valor nominal corrente de saída 3: -
- Valor nominal tensão de saída 1: 12
- Valor nominal tensão de saída 2: -
- Valor nominal tensão de saída 3: -
- Versão modular: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade