O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Contactor, AC-3e, 80A/37kW/400V, 3 polos, AC24V, 50/60Hz, 1NA+1NF, ligação com parafuso/borne de mola
Ref. fabricante 3RT20383AC20
Ref. Sonepar 236923
EAN 4011209941816
Especificações essenciais
- Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: 55
- Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 90
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 80
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos normalmente fechados como contato principal: -99999
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 37
- Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: -
- Potência nominal de operação NEMA: 36.774938
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -99999
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão para atuação: AC
- Versão modular: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3RT20161BB42Ref. Sonepar 100079
-
Ref. fabricante 5SM26230Ref. Sonepar 101937
-
Ref. fabricante 5SM26430Ref. Sonepar 101938
-
Ref. fabricante 3RT20161BB41Ref. Sonepar 113914
-
Ref. fabricante 3RV20111BA20Ref. Sonepar 118280
-
Ref. fabricante 3RT29161CD00Ref. Sonepar 118281
-
Ref. fabricante 3VA99880AA13Ref. Sonepar 119515
-
Ref. fabricante 3SE51120QV10Ref. Sonepar 121498
-
Ref. fabricante 3RT20361AH00Ref. Sonepar 121557