O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Contactor, AC-3e, 40A/18,5kW/400V, 3 polos, AC/DC83-155V, 1NA+1NF, calha de ligação/borne de mola
Ref. fabricante 3RT20353NF30
Ref. Sonepar 233869
EAN 4011209941441
Especificações essenciais
- Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: 35
- Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 60
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 41
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos normalmente fechados como contato principal: -99999
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 18.5
- Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: -
- Potência nominal de operação NEMA: 22.064963
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 83
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 83.0
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 83.0
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
- Versão modular: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3RT20161BB42Ref. Sonepar 100079
-
Ref. fabricante 5SM26230Ref. Sonepar 101937
-
Ref. fabricante 5SM26430Ref. Sonepar 101938
-
Ref. fabricante 3RT20161BB41Ref. Sonepar 113914
-
Ref. fabricante 3RV20111BA20Ref. Sonepar 118280
-
Ref. fabricante 3RT29161CD00Ref. Sonepar 118281
-
Ref. fabricante 3VA99880AA13Ref. Sonepar 119515
-
Ref. fabricante 3SE51120QV10Ref. Sonepar 121498
-
Ref. fabricante 3RT20361AH00Ref. Sonepar 121557