O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Contactor, AC-3e, 25 A/11 kW/400V, 3 polos, AC400V/50Hz, 440V/60Hz, 1NA+1NF, ligação com parafuso
Ref. fabricante 3RT20261AR60
Ref. Sonepar 240183
EAN 4011209839519
Especificações essenciais
- Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: 15.5
- Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 40
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 25
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos normalmente fechados como contato principal: -99999
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 11
- Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: -
- Potência nominal de operação NEMA: 11.032481
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -99999
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 400
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 440
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão para atuação: AC
- Versão modular: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3RT20161BB42Ref. Sonepar 100079
-
Ref. fabricante 5SM26230Ref. Sonepar 101937
-
Ref. fabricante 5SM26430Ref. Sonepar 101938
-
Ref. fabricante 3RT20161BB41Ref. Sonepar 113914
-
Ref. fabricante 3RV20111BA20Ref. Sonepar 118280
-
Ref. fabricante 3RT29161CD00Ref. Sonepar 118281
-
Ref. fabricante 3VA99880AA13Ref. Sonepar 119515
-
Ref. fabricante 3SE51120QV10Ref. Sonepar 121498
-
Ref. fabricante 3RT20361AH00Ref. Sonepar 121557