O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - XVR111C WITTY ONE1X11KW3PT265M
Ref. fabricante XVR111C
Ref. Sonepar 832719
EAN 3250610103470
Especificações essenciais
- Altura: 370
- Com caixa de conexão: Não
- Com disjuntor: Não
- Com display: Não
- Com leitor de cartão RFID incorporado: Sim
- Com medição de energia: Não
- Comunicação NFC (Near Field): Não
- Força de impacto: IK08
- Frequência: 50/60 Hz
- Grau de proteção (IP): IP54
- Largura: 250
- LTE: Não
- Material do corpo: Plástico
- Máx. corrente de saída DC: -
- Método de montagem: Montagem na parede
- Modelo de conexão do lado da instalação: Trifásico
- Número de conectores para veículos CHAdeMO: 0
- Número de conectores para veículos GB AC: 0
- Número de conectores para veículos GB DC: 0
- Número de conectores para veículos tipo 1: 0
- Número de conectores para veículos Tipo 1 CCS: 0
- Número de conectores para veículos tipo 2: 0
- Número de conectores para veículos tipo 2 CCS: 0
- Número de diferenciais residuais tipo A: 0
- Número de diferenciais residuais tipo B: 0
- Número de tomadas CEE: 0
- Número de tomadas domésticas: 0
- Número de tomadas GB: 0
- Número de tomadas tipo 2: 1
- Número de tomadas tipo 3: 0
- Número de unidades de carregamento: 1
- Potência máxima por ponto de carregamento: 11
- Potência nominal de conexão: 11
- Profundidade: 150
- Secção transversal do condutor conectável: 2.5
- Tensão de entrada: 230
- Tensão de saída DC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade