O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Altura: 45
- Com atuador de bloqueio: Sim
- Com bloqueio de acesso: Não
- Comprimento do cabo de conexão fixo: 0.16
- Corrente nominal max.: -
- Grau de proteção (IP): Outro
- Largura: 45
- LED integrado: Não
- Material de contacto: -
- Modelo: -
- Número de contatos de comunicação: -
- Padrão: -
- Profundidade: 55
- Seção transversal dos contatos de potência: 0.75
- Sistema de conexão: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de corrente: -
- Tratamento da superfície de contacto: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade