O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - XEVS205 WIT TOM M3T2S BLOQ MOT
Ref. fabricante XEVS205
Ref. Sonepar 829461
EAN 4012740990691
Especificações essenciais
- Altura: 130
- Com atuador de bloqueio: Sim
- Com bloqueio de acesso: Não
- Comprimento do cabo de conexão fixo: 0.16
- Corrente nominal max.: 32
- Grau de proteção (IP): Outro
- Largura: 90
- LED integrado: Não
- Material de contacto: -
- Modelo: -
- Número de contatos de comunicação: -
- Padrão: -
- Profundidade: 70
- Seção transversal dos contatos de potência: 10
- Sistema de conexão: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de corrente: CA trifásica
- Tratamento da superfície de contacto: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade