O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - XEV653C PCVE 2XM3T2 32A+2XM216
Ref. fabricante XEV653C
Ref. Sonepar 829434
EAN 4012740897433
Especificações essenciais
- Altura: 765
- Com caixa de conexão: Não
- Com disjuntor: Não
- Com display: Não
- Com leitor de cartão RFID incorporado: Sim
- Com medição de energia: Sim
- Comunicação NFC (Near Field): Não
- Força de impacto: IK10
- Frequência: 50 Hz
- Grau de proteção (IP): IP54
- Largura: 355
- LTE: Não
- Material do corpo: Outro
- Máx. corrente de saída DC: -
- Método de montagem: Montagem na parede
- Modelo de conexão do lado da instalação: Trifásico
- Número de conectores para veículos CHAdeMO: 0
- Número de conectores para veículos GB AC: 0
- Número de conectores para veículos GB DC: 0
- Número de conectores para veículos tipo 1: 0
- Número de conectores para veículos Tipo 1 CCS: 0
- Número de conectores para veículos tipo 2: 0
- Número de conectores para veículos tipo 2 CCS: 0
- Número de diferenciais residuais tipo A: -
- Número de diferenciais residuais tipo B: -
- Número de tomadas CEE: 0
- Número de tomadas domésticas: 2
- Número de tomadas GB: 0
- Número de tomadas tipo 2: 2
- Número de tomadas tipo 3: 0
- Número de unidades de carregamento: 2
- Potência máxima por ponto de carregamento: 22
- Potência nominal de conexão: 44
- Profundidade: 202
- Secção transversal do condutor conectável: 10
- Tensão de entrada: 230
- Tensão de saída DC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade