O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - XEV1K07T2S WIT SOLAR 1X7KW 1P
Ref. fabricante XEV1K07T2S
Ref. Sonepar 829425
EAN 3250610010235
Especificações essenciais
- Altura: 549
- Com caixa de conexão: Não
- Com disjuntor: Não
- Com display: Não
- Com leitor de cartão RFID incorporado: Não
- Com medição de energia: Não
- Comunicação NFC (Near Field): Não
- Força de impacto: IK10
- Frequência: 50 Hz
- Grau de proteção (IP): IP55
- Largura: 250.5
- LTE: Sim
- Material do corpo: Plástico
- Máx. corrente de saída DC: -
- Método de montagem: Montagem na parede
- Modelo de conexão do lado da instalação: Trifásico
- Número de conectores para veículos CHAdeMO: 0
- Número de conectores para veículos GB AC: 0
- Número de conectores para veículos GB DC: 0
- Número de conectores para veículos tipo 1: 0
- Número de conectores para veículos Tipo 1 CCS: 0
- Número de conectores para veículos tipo 2: 0
- Número de conectores para veículos tipo 2 CCS: 0
- Número de diferenciais residuais tipo A: -
- Número de diferenciais residuais tipo B: -
- Número de tomadas CEE: 0
- Número de tomadas domésticas: 0
- Número de tomadas GB: 0
- Número de tomadas tipo 2: 1
- Número de tomadas tipo 3: 0
- Número de unidades de carregamento: 1
- Potência máxima por ponto de carregamento: 7
- Potência nominal de conexão: 7.36
- Profundidade: 173
- Secção transversal do condutor conectável: 10
- Tensão de entrada: 230
- Tensão de saída DC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade