O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 1164417 EV-T2M3S012-4P-B-SET
Ref. fabricante 1164417
Ref. Sonepar 246420
EAN 4063151176075
Especificações essenciais
- Altura: -
- Com atuador de bloqueio: Sim
- Com bloqueio de acesso: Não
- Comprimento do cabo de conexão fixo: -
- Corrente nominal max.: 32
- Grau de proteção (IP): IP44
- Largura: -
- LED integrado: Não
- Modelo: -
- Número de contatos de comunicação: 5
- Padrão: Tipo 2
- Profundidade: -
- Sistema de conexão: -
- Tensão nominal: 480
- Tipo de corrente: CA trifásica
Condicionantes
-
Min. 1 unidade