O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 090472 TOM.SAL.GREEN UP ACCESS 3,2KVA
Ref. fabricante 090472
Ref. Sonepar 820464
EAN 3245060904722
Especificações essenciais
- Altura: 147.5
- Com atuador de bloqueio: Não
- Com bloqueio de acesso: Não
- Comprimento do cabo de conexão fixo: 50
- Corrente nominal max.: 16
- Grau de proteção (IP): Outro
- Largura: 180
- LED integrado: Não
- Material de contacto: -
- Modelo: Tomada de carga
- Número de contatos de comunicação: 3
- Padrão: Outro
- Profundidade: 76
- Seção transversal dos contatos de potência: 6
- Sistema de conexão: -
- Tensão nominal: 250
- Tipo de corrente: CA monofásica
- Tratamento da superfície de contacto: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade