O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 090470 KIT GREEN UP ACESS 3,7 KW
Ref. fabricante 090470
Ref. Sonepar 821528
EAN 3414970336316
Especificações essenciais
- Altura: -
- Com atuador de bloqueio: Não
- Com bloqueio de acesso: Não
- Com caixa de conexão: Não
- Com disjuntor: Sim
- Com display: -
- Com gestão de carga: Não
- Com interface de comunicação: Não
- Com medição de energia: Não
- Comprimento do cabo de conexão fixo: 0
- Corrente nominal max.: 16
- Força de impacto: IK08
- Função de controlo de acesso: Não
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: -
- LED integrado: Não
- Material de contacto: CuZn
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Montagem na parede
- Modelo: Tomada de carga
- Modelo de conexão do lado da instalação: Fase única
- Número de conectores para veículos CHAdeMO: 0
- Número de conectores para veículos GB AC: 0
- Número de conectores para veículos GB DC: 0
- Número de conectores para veículos tipo 1: 0
- Número de conectores para veículos Tipo 1 CCS: 0
- Número de conectores para veículos tipo 2: 0
- Número de conectores para veículos tipo 2 CCS: 0
- Número de contatos de comunicação: 0
- Número de diferenciais residuais tipo A: 1
- Número de diferenciais residuais tipo B: 0
- Número de tomadas CEE: 0
- Número de tomadas domésticas: 1
- Número de tomadas GB: 0
- Número de tomadas tipo 2: 0
- Número de tomadas tipo 3: 0
- Número de unidades de carregamento: 1
- Padrão: Outro
- Potência máxima por ponto de carregamento: 3.7
- Potência nominal de conexão: 3.7
- Profundidade: -
- Seção transversal dos contatos de potência: -
- Sistema de conexão: -
- Tensão nominal: 250
- Tipo de corrente: CA monofásica
- Tratamento da superfície de contacto: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade