O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 077857 T.ENC.CHAVE GREEN UP ACCESS3,2
Ref. fabricante 077857
Ref. Sonepar 821279
EAN 3414970321299
Especificações essenciais
- Altura: 110
- Com atuador de bloqueio: Não
- Com bloqueio de acesso: Não
- Comprimento do cabo de conexão fixo: 50
- Corrente nominal max.: 16
- Grau de proteção (IP): Outro
- Largura: 110
- LED integrado: Não
- Material de contacto: -
- Modelo: Tomada de carga
- Número de contatos de comunicação: 3
- Padrão: Outro
- Profundidade: 47
- Seção transversal dos contatos de potência: 2.5
- Sistema de conexão: -
- Tensão nominal: 230
- Tipo de corrente: CA monofásica
- Tratamento da superfície de contacto: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade