O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 058048 POSTO MET 22 M2-3 1P SC
Ref. fabricante 058048
Ref. Sonepar 224911
EAN 3414972125949
Especificações essenciais
- Altura: 740
- Com caixa de conexão: Não
- Com disjuntor: Sim
- Com display: Não
- Com gestão de carga: -
- Com interface de comunicação: -
- Com medição de energia: Não
- Força de impacto: IK10
- Função de controlo de acesso: -
- Grau de proteção (IP): IP55
- Largura: 430
- Material do corpo: Aço
- Método de montagem: Outro
- Modelo de conexão do lado da instalação: Trifásico
- Número de conectores para veículos CHAdeMO: 0
- Número de conectores para veículos GB AC: 0
- Número de conectores para veículos GB DC: 0
- Número de conectores para veículos tipo 1: 0
- Número de conectores para veículos Tipo 1 CCS: 0
- Número de conectores para veículos tipo 2: 0
- Número de conectores para veículos tipo 2 CCS: 0
- Número de diferenciais residuais tipo A: 0
- Número de diferenciais residuais tipo B: 0
- Número de tomadas CEE: 0
- Número de tomadas domésticas: 1
- Número de tomadas GB: 0
- Número de tomadas tipo 2: 1
- Número de tomadas tipo 3: 0
- Número de unidades de carregamento: 1
- Potência máxima por ponto de carregamento: 22
- Potência nominal de conexão: 22
- Profundidade: 243
Condicionantes
-
Min. 1 unidade