O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 057011 GREEN UP ONE 3,7+DD+CAB
Ref. fabricante 057011
Ref. Sonepar 830445
EAN 3414972525077
Especificações essenciais
- Altura: -
- Com caixa de conexão: -
- Com disjuntor: -
- Com display: -
- Com gestão de carga: -
- Com interface de comunicação: -
- Com medição de energia: -
- Força de impacto: -
- Função de controlo de acesso: -
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: -
- Material do corpo: -
- Método de montagem: -
- Modelo de conexão do lado da instalação: -
- Número de conectores para veículos CHAdeMO: -
- Número de conectores para veículos GB AC: -
- Número de conectores para veículos GB DC: -
- Número de conectores para veículos tipo 1: -
- Número de conectores para veículos Tipo 1 CCS: -
- Número de conectores para veículos tipo 2: -
- Número de conectores para veículos tipo 2 CCS: -
- Número de diferenciais residuais tipo A: -
- Número de diferenciais residuais tipo B: -
- Número de tomadas CEE: -
- Número de tomadas domésticas: -
- Número de tomadas GB: -
- Número de tomadas tipo 2: -
- Número de tomadas tipo 3: -
- Número de unidades de carregamento: -
- Potência máxima por ponto de carregamento: -
- Potência nominal de conexão: -
- Profundidade: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade