O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 2530180000 DESCARREGADOR VPU P
Ref. fabricante 2530180000
Ref. Sonepar 903337
EAN 4050118540512
Especificações essenciais
- Com contato de sinalização remota: Sim
- Configuração de outro esquema de ligação: -
- Corrente de choque de descarga máxima (8/20): -
- Corrente de descarga nominal (8/20): -
- Ensaio de categoria tipo 2: Sim
- Esquema de ligação DC: Sim
- Esquema de ligação TI: -
- Esquema de ligação TN: -
- Esquema de ligação TN-C: -
- Esquema de ligação TN-C-S: -
- Esquema de ligação TN-S: -
- Esquema de ligação TT: -
- Fusível de backup integrado: Não
- Máxima tensão DC contínua: -
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Nível de proteção de tensão: -
- Nível de proteção de tensão N-PE: -
- Nível de proteção L-N: -
- Número de condutores (Sem aterramento): 3
- Resistência a curto-circuito (Isccr): -
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): 35
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): 25
- Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
- Tamanho: 3 espaços modulares
- Tensão fotovoltaica máx.: -
- Tensão máxima contínua AC: -
- Tensão nominal CA: -
- Tensão nominal DC: 1000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade