O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - CANALIS FEED UNIT WHITE
Ref. fabricante KBA25ABG4W
Ref. Sonepar 601214
EAN 3606480498695
Especificações essenciais
- Altura: 57
- Com ajuste: Não
- Comprimento: 273
- Cor: Branco
- Corrente estipulada em CA 50 Hz: 25
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 57
- Modelo: Único
- Número de condutores (Sem aterramento): 4
- Número de outras tomadas: 0
- Número de pólos: 5
- Número de tomadas CEE: 0
- Número de tomadas NEMA: 0
- Número RAL: 9003
- Posição da fonte de alimentação: Fim
- Seleção de fase: Não
- Tensão estipulada em CA 50 Hz: 230
- Tipo de derivação: Manga de entrada
- Tipo de tomadas: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade