O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6421008 CONSOLA MURAL AW 15
Ref. fabricante 6421008
Ref. Sonepar 644001
EAN 4012196207558
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Sim
- Adaptado à largura do sistema de suporte de cabos: -
- Altura: 50
- Ângulo: 90
- Capacidade de carga: 1.5
- Comprimento: 40
- Cor: Aço inoxidável
- Largura: 110
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: Consola de parede e perfil
- Número RAL: -
- Qualidade do material: RVS 304 em aço inoxidável (1.4301)
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
Condicionantes
-
Min. 1 unidade