O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6248436 INT LKM I80080 BR RAL9
Ref. fabricante 6248436
Ref. Sonepar 604659
EAN 4012195699118
Especificações essenciais
- Altura: 80
- Ângulo: -
- Com película de proteção: Não
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK10
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 80
- Livre de halogéneo: Sim
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: Base
- Número RAL: 9010
- Qualidade do material: -
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Galvanizado e revestido continuamente
- Tipo de fixação: Furação da base
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade