O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6193387 TOPO WDK/HE 80170 BR R
Ref. fabricante 6193387
Ref. Sonepar 604337
EAN 4012195042518
Especificações essenciais
- Altura: 80
- Com película de proteção: Não
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK04
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 170
- Livre de halogéneo: Não
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Esquerda/direita
- Número RAL: 9010
- Qualidade do material: PVC
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: Estalo
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 10 unidades