O produto foi adicionado com sucesso.
Sistemas de Condução
Calhas e Caminhos cabos plásticos
Obo Bettermann - 6192912 < PLANO WDK-HF 60060

Obo Bettermann - 6192912 < PLANO WDK-HF 60060

Ref. fabricante 6192912
Ref. Sonepar 647238
EAN 4012196712694

Especificações essenciais

  • Altura: 60
  • Ângulo: 90
  • Com película de proteção: Não
  • Cor: Branco
  • Força de impacto: IK04
  • Grau de proteção (IP): IP30
  • Largura: 60
  • Livre de halogéneo: Não
  • Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
  • Material: Plástico
  • Modelo: Tampa moldada
  • Número RAL: 9010
  • Qualidade do material: PVC
  • Temperatura de utilização: -5
  • Tipo de acabamento: -
  • Tipo de fixação: Estalo
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades